- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 三ツ星ベルト 平ベルトのおすすめ人気ランキング
三ツ星ベルト 平ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新45件の「三ツ星ベルト 平ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートミキサー 部品」、「平ベルト」、「乾燥機ベルト」などの商品も取り扱っております。
高級帆布と天然ゴムを使用した高品質な平ベルトです。
収縮がほとんどありません。
耐屈曲性にすぐれています。
耐熱性、耐水性、耐油性があります。
用途繊維機械、農業機械に
仕様
側・芯帆布:赤茶色、テープ色:緑色、マーク色:緑色
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS3種相当品
プライ数
5P
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類
フレックスターベルト
材質(ベルト)
ゴム
ベルト厚(mm)
1.5
最大速度(m/sec)
60
最小プーリ径(mm)
16
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類
フレックスターベルト
材質(ベルト)
ゴム
ベルト厚(mm)
2.5
最大速度(m/sec)
60
最小プーリ径(mm)
40
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類
リブスターベルト
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
5
寸法P(mm)
3.56±0.05
材質(ベルト)
ゴム
寸法c(mm)
2.7
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
56
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類
リブスターベルト
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
3.8
寸法P(mm)
2.34±0.05
材質(ベルト)
ゴム
寸法c(mm)
1.5
角度θ(°)
40°
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
31.5
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)
20
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)
3.5
種類
Vリブドベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
20
リブピッチ(mm)
2.4
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。
種類
ウエッジベルト
角度(°)
40
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
40
ベルト形
3V
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ
丸ベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
最大速度(m/sec)
10以下
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形
PK
山数
3
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類
ポリマックスベルト
角度(°)
60
寸法b(mm)
3.5
寸法P(mm)
5.3
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
26
ベルト形
5M
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形
MB
ベルト上幅(mm)
6
ベルト高さ(mm)
4
材質(ベルト)
熱硬化性ポリウレタン
種類
ミシンベルト
タイプ
シングルコグ
最大速度(m/sec)
10
角度θ(°)
40
最小プーリ径(mm)
18
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)
ゴム
種類
ウエッジベルト
最大速度(m/sec)
40
角度(°)
40